Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Botol labu ukur adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menampung dan mengukur larutan dengan volume yang sangat tepat. Alat ini penting untuk berbagai aplikasi kimia, biologi, dan farmasi. Biasanya dilengkapi dengan tanda kalibrasi yang akurat untuk memastikan keakuratan volume.
Pilihlah botol labu ukur berdasarkan kebutuhan volume dari aplikasi laboratorium. Botol labu ukur tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari 10 ml hingga 2000 ml. Pastikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang presisi.
Material yang umum digunakan adalah gelas borosilikat dan polypropylene (PP). Gelas borosilikat seperti PYREX sangat tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Polypropylene (PP) lebih tahan jatuh dan umumnya lebih murah. Pilih material sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan jenis bahan kimia yang digunakan.
Botol labu ukur VITLAB menggunakan material polypropylene (PP) yang tahan jatuh dan memiliki akurasi kalibrasi sesuai dengan standar CLASS B (DIN EN ISO 1042). Cocok untuk penggunaan umum di berbagai laboratorium. Dapatkan 100% produk original hanya di monotaRO Indonesia dan dapatkan diskon tambahan 10% (syarat dan ketentuan berlaku).
Botol Labu Ukur (volumetric flask) adalah salah satu alat laboratorium yang didesain khusus untuk pengukuran volume cairan dengan tingkat ketelitian tertentu. Botol ini umumnya terbuat dari bahan kaca borosilikat berkualitas tinggi atau plastik khusus yang tahan terhadap asam, sehingga aman digunakan dalam berbagai pengukuran cairan di laboratorium.
| Product Name | Kapasitas | Material | Dimensi |
| VITLAB Volumetric Flasks 677941 Class B 10ml 1pack(6pcs) | 10 ml | PP (polypropylene) | CLASS B (DIN EN ISO 1042) |
| CORNING Volumetric Flask 55680-10 10ml 1pc | 10 ml | PYREX (R) (borosilicate glass) | 28x99 mm |
| AZLON Volumetric Flask, Class A FDF138A 1pc | 1000 ml | - | 310 mm (Tinggi) |
| SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Volumetric Flask 026050-10 10ml 1pc | 10 ml | Borosilicate Glass -1 | 28x95 mm |
| BOROSIL Flasks Volumetric with Interchangeable PP Stopper Accuracy as per Class B 5642006D 10ml 1pc | 10 ml | PP (polypropylene) | CLASS B |
| Non Brand Filtering Flask 100ml 1pc | 100 ml | - | - |
| SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Volumetric Flask 026100-10 Brown 10ml 1pc | 10 ml | Borosilicate Glass | Coklat (Warna) |
| CORNING Volumetric Flask 55640-100 100ml 1pc | 100 ml | PYREX (R) (borosilicate glass) | 60x181 mm |
| CORNING Volumetric Flask 55680-2L 2000ml 1pc | 2000 ml | PYREX (R) (borosilicate glass) | 158x390 mm |
| AZLON Volumetric Flask, Class A FDF112A 1pc | 25 ml | - | 115 mm (Tinggi), 10/19 mm (Diameter Leher) |
Memilih jenis Botol Labu Ukur yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran dan keamanan selama eksperimen berlangsung. Selain dari material yang beragam dari Borosilicate glass hingga plastik, ada beberapa jenis botol labu ukur yang umum digunakan di laboratorium:
1. Botol Labu Ukur Standar Botol ini merupakan jenis yang paling umum digunakan di laboratorium. Kapasitasnya bervariasi mulai dari 1 ml hingga beberapa liter. Botol ini biasanya dilengkapi dengan tanda kalibrasi yang jelas di leher untuk memudahkan pengukuran volume cairan.
2. Botol Labu Ukur Amber/coklat berbentuk sama seperti botol labu standar hanya berwarna coklat/amber. Kegunaan untuk mengukur cairan / reagen yang peka terhadap cahaya.
Dalam memilih Botol Labu Ukur yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan:
1. Volume yang Diperlukan Pilih botol dengan kapasitas yang mencukupi untuk menampung volume cairan target sesuai target dan tanpa meluap Volume botol labu ukur bervariasi, sehingga penting untuk memilih sesuai dengan kebutuhan spesifik eksperimen atau prosedur yang dilakukan.
2. Bahan Pembuatan Botol labu ukur biasanya terbuat dari kaca borosilikat atau plastik polipropilen. Kaca borosilikat tahan terhadap panas dan bahan kimia, menjadikannya ideal untuk sebagian besar aplikasi laboratorium. Plastik polipropilen lebih tahan terhadap kerusakan fisik, sehingga cocok untuk penggunaan dalam kondisi yang lebih keras.
3. Keakuratan Kalibrasi Pastikan tanda kalibrasi pada botol labu ukur jelas dan tercetak dengan baik. Keakuratan kalibrasi sangat penting untuk memastikan volume yang diukur benar-benar tepat, terutama dalam eksperimen yang memerlukan pengukuran presisi tinggi.
Botol Labu Ukur memiliki tampilan yang khas dan mudah dikenali. Bagian bawah botol berbentuk bulat, sedangkan lehernya panjang dan sempit. Hal ini memberikan stabilitas pada botol dan memudahkan penandaan kalibrasi. Botol umumnya terbuat dari bahan yang transparan seperti kaca borosilikat atau plastik sehingga memungkinkan pengamatan langsung terhadap volume cairan. Tanda kalibrasi biasanya tercetak jelas pada leher botol, memastikan ketepatan pembacaan volume. Penutup botol biasanya berwarna cerah seperti merah atau biru untuk memudahkan identifikasi dan memberikan isyarat visual yang jelas.
Ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan saat memilih Botol Labu Ukur:
1. Resistensi Kimia Botol labu ukur harus kompatibel dengan jenis zat kimia yang sering digunakan dalam laboratorium. Hal ini mencegah reaksi yang tidak diinginkan yang dapat merusak botol atau mengkontaminasi hasil eksperimen.
2. Standar Internasional Botol yang memiliki sertifikasi standar internasional seperti ISO atau DIN memberikan jaminan kualitas dan presisi. Menggunakan botol yang disertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan pengukuran volume.
3. Biaya dan Ketersediaan Pertimbangkan anggaran laboratorium dan pastikan botol labu ukur tersedia dari pemasok terpercaya. Pilihan yang lebih ekonomis mungkin diperlukan, tetapi jangan mengorbankan kualitas dan keamanan. Dapatkan botol labu ukur yang berkualitas dan 100% original hanya di monotaRO Indonesia.
- Pencucian Gunakan larutan pembersih yang sesuai (tidak mengandung bahan kimia berbahaya) dan bilas dengan air distilasi (suling) untuk menghindari kontaminasi. Hindari menggunakan bahan abrasif yang dapat merusak tanda kalibrasi pada botol.
- Penyimpanan Simpan botol labu ukur di tempat yang bersih dan kering, serta jauh dari sinar matahari langsung. Penyimpanan yang baik membantu menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan fisik pada botol.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/afP103663375-1.jpg)